WAPS profielsysteem serie Bosch
WAPS profielsysteem serie Bosch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profielbreedte | 30 mm |
Profielhoogte | 30 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Lengte | 6060 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Minimale coatingdikte | 10 µm |
Maximale coatingdikte | 15 µm |
Profieloppervlak | 3.14 cm² |
Diameter kerngat | 7.3 mm |
Min. treksterkte Rm | 245 N/mm² |
Minimale rekgrens (Rp 0,2 waarde) | 195 N/mm² |
Brinellhardheid, HB | 75 HB |
Traagheidsmoment in lengterichting | 2.77 cm⁴ |
Traagheidsmoment diagonaal | 2.77 cm⁴ |
Weerstandsmoment Y-as | 1.85 cm³ |
Weerstandsmoment X-as | 1.85 cm³ |
Rek bij breuk A5 | 10 % |
Rek bij breuk A10 | 8 % |
Elasticiteitsmodulus bij 100% | 70000 N/mm² |