W100 veiligheidsharnas
Veiligheidsharnas W100
VEILIGHEIDSHARNAS-W100
Art.-nr. 0899032900
EAN 4056807892689
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langere perioden
- Brede, ergonomisch gevormde rugsteun met binnenvoering
- Harnasoog achter conform EN 361
- Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361
- Twee zijdelingse opvangogen volgens EN 358
- Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1
Opmerking
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
Productinformatie
Datasheets(X)
EN-Norm | 361 |
Categorie | 3 |
Maximaal draagvermogen | 140 kg |