W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)
Ankerstang W-VIZ-A/S staal verzinkt
ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Doorsteekmontage (M10 t/m M24) en voorsteekmontage(M8 t/m M24)
- Hoge belastingen, minimale rand- en asafstanden
- Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- De boorgaten kunnen worden gemaakt met een hamerboor (W-VIZ M8 t/m M24), een vacuümboor (W-VIZ M10 t/m M24) of een diamantboor (W-VIZ M10 t/m M24)
- Bevestiging met lage spreidkrachten zorgt voor kleine rand- en asafstanden
- De geometrie van de ankerstang maakt veilige naspreiding mogelijk
- Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, hoge belastingen
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende ankers van staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24
- De belasting wordt overgedragen via de mechanische onderlinge vergrendeling van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en verder via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de ondergrond (beton)
Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Europese technische goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
Datasheets(X)
- Het anker heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Statische (bijv. dode lading, apparatuur, opslagmaterialen) of quasi-statische (bijv. traphekken) acties: M8 tot M24
- Seismische effecten, aardbevingen (categorie C1 + C2): M10 tot M24
- Ankergrootte M8 tot M24: Montage in droog of nat beton
- Ankergrootte M12 tot M24: Montage in boorgaten gevuld met water (uitzondering: W-VIZ-A 75 M12 - installatie in met water gevulde boorgaten niet toegestaan)
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- W-VIZ/S (staal verzinkt) goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, basisplaten, steunen, railings, houtconstructies, balken, enz.
Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen
Boorgaten vanaf M20 en groter moeten met perslucht en behulp van de bijbehorende persluchtmondstukken worden gereinigd
Metrische ankerdiameter | M12 |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 80 mm |
Bevestigingshoogte (t fix) | 50 mm |
Ankerlengte | 150 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 14 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 85 mm |
Vereiste injectiemortel | WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Goedkeuring | ETA-04/0095 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |