Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X145

Art.-nr. 0905441251

EAN 4045727195895

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

Art.-nr. 0905441251

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Doorsteekmontage (M10 t/m M24) en voorsteekmontage(M8 t/m M24)

  • Hoge belastingen, minimale rand- en asafstanden

  • Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)

  • De boorgaten kunnen worden gemaakt met een hamerboor (W-VIZ M8 t/m M24), een vacuümboor (W-VIZ M10 t/m M24) of een diamantboor (W-VIZ M10 t/m M24)

  • Bevestiging met lage spreidkrachten zorgt voor kleine rand- en asafstanden

  • De geometrie van de ankerstang maakt veilige naspreiding mogelijk

  • Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, hoge belastingen

  • Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende ankers van staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24

  • De belasting wordt overgedragen via de mechanische onderlinge vergrendeling van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en verder via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de ondergrond (beton)
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
Opmerking

Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Toepassingsgebied

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het anker heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12

  • Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)

  • Statische (bijv. dode lading, apparatuur, opslagmaterialen) of quasi-statische (bijv. traphekken) acties: M8 tot M24

  • Seismische effecten, aardbevingen (categorie C1 + C2): M10 tot M24

  • Ankergrootte M8 tot M24: Montage in droog of nat beton

  • Ankergrootte M12 tot M24: Montage in boorgaten gevuld met water (uitzondering: W-VIZ-A 75 M12 - installatie in met water gevulde boorgaten niet toegestaan)

  • Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

  • W-VIZ/S (staal verzinkt) goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis

  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, basisplaten, steunen, railings, houtconstructies, balken, enz.
Handleiding

Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen


Boorgaten vanaf M20 en groter moeten met perslucht en behulp van de bijbehorende persluchtmondstukken worden gereinigd

Metrische ankerdiameter

M12

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

100 mm

Bevestigingshoogte (t fix)

25 mm

Ankerlengte

145 mm

Nominale boordiameter (d 0)

14 mm

Boorgatdiepte (h 0)

105 mm

Vereiste injectiemortel

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Goedkeuring

ETA-04/0095

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

14 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie