W-VD-A ankerstang Hoog corrosiebestendig (HCR) staal
Ankerstang W-VD-A/HCR
ANKERSTANG-W-VD-A/HCR-HCR-45-M16X190
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ankerstang met punthoek en binnenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8: ETA-06/0074
- Glascapsule chemisch anker W-VPZ, optie 1: ETA-21/0168
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem PURE EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0543
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
Datasheets(X)
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 - ongescheurd beton
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton
W-VD-A/HCR (HCR hoog-corrosiebestendig staal) kan worden gebruikt in gebieden met een hoog risico op corrosie (bijv. indoorzwembaden, tunnels bij wegen, slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
Metrische ankerdiameter | M16 |
Sterkteklasse | 70 |
Bevestigingshoogte (t fix) | 45 mm |
Ankerlengte | 190 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 125 mm |
Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem (d 0) | 18 mm |
Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0) | 18 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 125 mm |
Goedkeuring | ETA-06/0074, ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127 |
Materiaal | Zeer corrosiebestendig staal, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Oppervlakte | Blank |