Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SLB systeemopbergbox

Systeemopbergbox W-SLB
SYSSTRGBOX-SZ4-UNMNTD-GREY

Art.-nr. 5581213000

EAN 4062856055982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SLB systeemopbergbox

Art.-nr. 5581213000
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
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
  • Boxen kunnen op elkaar worden gestapeld zonder kans op glijden

  • Er kunnen verschillende formaten opbergboxen op elkaar worden gestapeld

  • Versterkte constructie voor een hoog draagvermogen

  • Verzonken handgrepen voor gemakkelijk dragen

  • Gladde binnenwanden voor eenvoudig uitnemen van gereedschap

  • Uitsparing voor omsnoeringsband en veiligheidsafdichting

  • Groot aantal accessoires
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

468 x 158 x 141 mm

Kleur

VerkeersGrijs B RAL 7043

Materiaal

PP - polypropyleen

Binnenlengte (L1)

422 mm

Lengte (L2)

468 mm

Binnenbreedte (B1)

126 mm

Breedte (B2)

158 mm

Binnenhoogte (H1)

114 mm

Hoogte (H2)

141 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Labelvenster

AY-PLA-SYSSTRGBOX-LABELCOVER

Geschikt voor SLB-boxen in de maten 1/2/3/4
x 4 st
Afdekking voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

LID-F.SYSSTRGBOX-SZ4

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st
Hoge verdeler voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

TUSSENSCHOT-HOOG-W-SLB-GR1-4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Halfhoge scheidingswand voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-DIVIDER-SYSSTRGBOX-FLAT-SZ1/4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Venster voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-FNSTR-SYSSTRGBOX-GR1/4

Robuust kijkvenster met kantelfunctie
x 4 st