W-SLB systeemopbergbox
Systeemopbergbox W-SLB
Art.-nr. 5581221000
EAN 4062856133253
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Boxen kunnen op elkaar worden gestapeld zonder kans op glijden
- Er kunnen verschillende formaten opbergboxen op elkaar worden gestapeld
- Versterkte constructie voor een hoog draagvermogen
- Verzonken handgrepen voor gemakkelijk dragen
- Gladde binnenwanden voor eenvoudig uitnemen van gereedschap
- Uitsparing voor omsnoeringsband en veiligheidsafdichting
- Groot aantal accessoires
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte x breedte x hoogte | 316 x 234 x 141 mm |
Kleur | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Binnenlengte (L1) | 272 mm |
Lengte (L2) | 316 mm |
Binnenbreedte (B1) | 200 mm |
Breedte (B2) | 234 mm |
Binnenhoogte (H1) | 114 mm |
Hoogte (H2) | 141 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!