W-SL verbinder vergrendelingsstang 80
W-SL verbinder 80
Art.-nr. 0862995551
EAN 4049557177175
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 250 mm |
Hoogte (H) | 226 mm |
Materiaaldikte (t) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 48 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 18,3 mm |
Gatafstand 1 (LA1) | 50 mm |
Afstand 1 (A1) | 50 mm |
Asgatdiameter (RL) | 18,3 mm |
Beenhoogte (HS) | 110 mm |
Binnenbreedte 1 (Bi1) | 84 mm |
Binnenbreedte 2 (Bi2) | 116 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 3900,000 g |