Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SL verbinder L-hoek

Verbinder W-SL L-hoek

Art.-nr. 086230305

EAN 4050641979025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SL verbinder L-hoek

Art.-nr. 086230305
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
Lengte (L)

47 mm

Breedte (B)

90 mm

Hoogte (H)

180 mm

Materiaaldikte (t)

10 mm

Slobgat lengte (LL1)

36 mm

Slobgat breedte (LB1)

18 mm

Gatafstand 1 (LA1)

50 mm

Afstand 1 (A1)

87 mm

Afstand 2 (A2)

60,5 mm

Gatafstand (LA2)

50 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

25 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

18 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Productgewicht (per stuk)

840,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie