Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SL profiel U80

Drager U80 W-SL

Art.-nr. 0862991800

EAN 4049557177076

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SL profiel U80

Art.-nr. 0862991800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 600 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stalen profiel met schuine of parallelle inwendige flensoppervlakken, warmgewalst
  • Robuuste U-vormige stalen dragers, ideaal voor een breed scala aan bouwprojecten

  • Vervaardigd van hoogwaardig staal voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
Opmerking

Extra snijlengte bij bestelling afzonderlijk aangeven. Extra snijlengte wordt geleverd in een rasterafstand van 50 mm.


Voor de facturering gelden toeslagen volgens DIN 18379 tot DIN 18382.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

600 cm

Hoogte (H)

80 mm

Breedte (B)

45 mm

Materiaaldikte (t)

8 mm

Asgatdiameter (RL)

18 mm

Gatafstand (LA)

50 mm

Afstand 1 (A)

50 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Gewicht per meter

8500 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie