Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SL kopflens uni

W-SL voetplaat uni 1

Art.-nr. 0862995350

EAN 4049557177137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SL kopflens uni

Art.-nr. 0862995350
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
Lengte (L)

280 mm

Breedte (B)

280 mm

Materiaaldikte (t)

12 mm

Profiellengte (LP)

150 mm

Profielbreedte (BP)

80 mm

Profieldikte (tp)

16 mm

Slobgat lengte (LL1)

53 mm

Slobgat breedte (LB1)

18,3 mm

Gatafstand (LA)

50 mm

Asgatdiameter (RL1)

14,2 mm

Boringdiameter 2 (RL2)

18,3 mm

Afstand 1 (A)

50 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

92 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

18,3 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

8900,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie