Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SL kopflens, lengterichting

W-SL voetplaat langs

Art.-nr. 0862995150

EAN 4049557177090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SL kopflens, lengterichting

Art.-nr. 0862995150
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
Lengte (L)

200 mm

Breedte (B)

120 mm

Materiaaldikte (t)

12 mm

Profiellengte (LP)

147,5 mm

Profielbreedte (BP)

80 mm

Profieldikte (tp)

16 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat breedte (LB1)

18,3 mm

Gatafstand (LA)

147,5 mm

Gatafstand 2 (LA2)

50 mm

Asgatdiameter (RL1)

18,3 mm

Afstand 1 (A)

50 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

3800,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie