Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SL kopflens, dwars

W-SL voetplaat dwars

Art.-nr. 0862995250

EAN 4049557177113

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SL kopflens, dwars

Art.-nr. 0862995250
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
Lengte (L)

150 mm

Breedte (B)

100 mm

Materiaaldikte (t)

12 mm

Profiellengte (LP)

150 mm

Profielbreedte (BP)

80 mm

Profieldikte (tp)

16 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat breedte (LB1)

18,3 mm

Gatafstand (LA)

97,5 mm

Afstand 1 (A)

21 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

108 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

18,3 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

3000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie