Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

W-SL afstandsklem

Afstandsclip W-SL
W-SL-DISTCLIP-DRAGER-U80-U100

Art.-nr. 086230301

EAN 4056807331188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-SL afstandsklem

Art.-nr. 086230301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor vastzetten van de afstand van twee W-SL-dragers

Optionele gegarandeerde doordrukmontage


Daarom vaste afstand van 16 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bescherming van profieldoorsnede van twee W-SL-dragers in een bepaald afstandsbereik.

Lengte (L)

16 mm

Breedte (B)

30 mm

Hoogte (H)

71 mm

Materiaaldikte (t)

1,5 mm

Afstand 1 (A)

41 mm

Diameter (ØD)

17 mm

Geschikt voor W-SL drager

U100, U80

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Productgewicht (per stuk)

40,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie