W-SL Verbindingsplaat, dubbel
Verbindingsplaat W-SL, dubbel
Art.-nr. 0862997231
EAN 4049557184074
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 380 mm |
Breedte (B) | 100 mm |
Materiaaldikte (t) | 16 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 39 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 18 mm |
Gatafstand 1 (LA1) | 50 mm |
Afstand 1 (A1) | 39 mm |
Asgatdiameter (RL) | 18 mm |
Gatafstand (LA2) | 101,5 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 4700,000 g |