Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

W-SD WSS 1/L. cheville à frapper

Cheville à frapper W-SD WSS 1/L
CHEV. METAL ANTIVIBRATILE WSS 1/L

Art. N° 0905700500

EAN 4046778852515

Prix affichés aux clients après connexion
W-SD WSS 1/L. cheville à frapper

Art. N° 0905700500

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Système de montage rapide à isolation acoustique pour le montage de bandes perforées, d'œillets ou crochets, de suspentes nonius, etc., pour le béton

Des forets à butée de profondeur doivent être utilisés (l'utilisation du foret à butée de profondeur est stipulée dans l'agrément)


Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.



  • WSS : Fixation pré-montée (cheville, élément acoustique et suspente) pour une mise en œuvre rapide et simple

  • Isolation acoustique directement sur le support d'ancrage brut, pour être durablement conforme à la norme DIN 4109

  • Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Faible hauteur d'encombrement
Homologation Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à la fixation de bandes perforées, câbles de suspension, crochets de suspension...

Diamètre

6 mm

Longueur (l) (l)

61 mm

Diamètre de perçage (d0)

6,0 mm

Entraxe (a)

200 mm

Distance au bord (ar)

100 mm

Épaisseur du support min. (d)

100 mm

Profondeur de perçage (t)

42 mm

Données de performances

Diamètre de la cheville [mm]

WSS


1/L

Chevillage redondant non structurel dans les


systèmes non porteurs dans le béton


(Quelle que soit la direction de la charge)
Pour c ≥ 150 mm pour s ≥ 200 mm

Fadm [kN] ≥ C20/25


et ≤ C50/60

1,4

Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-07/0138

Valeurs caractéristiques

Entraxe

scr ≥ [mm]

200

Distance au bord

ccr ≥ [mm]

150

Profondeur du trou de perçage

h1 ≥ [mm]

42

Profondeur d'ancrage

hef ≥ [mm]

36

Epaisseur minimale du support

hmin ≥ [mm]

80

Diamètre de filetage

dfil [mm]

6

Diamètre de perçage nominal**

d0 [mm]

6
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à butée SDS pour cheville à frapper W-SD

FORET-SPECIAL-D-6-SDS-2

x 1 pcs
Outil de pose pour cheville à frapper W-SD

OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE WSS ...

Pour maillet