Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vulprimer Multi-Fill, 2-componenten

Vulprimer, 2-C Multi-Fill
2 COMPONENT MULTI-FILL 400ML

Art.-nr. 08932131
EAN 4046777463736

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

2-component epoxy-vulprimer voor optimale toepassingsveiligheid op alle metalen, geanodiseerde oppervlakken en GFRP.

Optimale hechtings- en corrosiebeschermingseigenschappen op blanke platen



Uitstekende isolerende werking



Kan worden gevuld



Lange verwerkingstijd


Circa 4 dagen bij 20°C



Kan nat-op-nat worden bedekt


Geen tussentijds schuren zodra gladgemaakt tot een matte afwerking

Opmerking

Kan niet worden gebruikt over zuurhoudende primer. In combinatie met PE-plamuurspray is het van essentieel belang de droogtijden in acht te nemen. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. De bus vóór gebruik 2 minuten goed schudden. Drukknop (rood) uit de dop halen, de pen op de basis van de bus plaatsen en activeren door te drukken. De drukknop verwijderen en afdanken. De bus na spuiten opnieuw goed schudden. Op een afstand van 20 tot 30 cm spuiten in 2 tot 3 (70 µm) gangen. De tussenliggende uitdamptijd (10 tot 15 min.) in acht nemen. Overschilderbaar met alle commerciële toplaagsystemen.



Droogtijden


  • Drogen aan de lucht: 24 uur/20 °C

  • IR-drogen: 70 min./60°C

  • Droging in de oven: 30 min./60°C

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Epoxyhars

Kleur

Beige

Droogtijd

24 h

Verwerkingstijd

4 d

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. uitdamptijd

10 min

Maximale coatingdikte

70 µm

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Minimale sproeiafstand

20 cm

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

120 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

20 °C

Maximale sproeiafstand

30 cm

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie