Vulniveau-indicator
Vulniveau-indicator
Art.-nr. 0715620002
EAN 4099618581946
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De vlotter drijft op de vloeistof in het vat en geeft permanent de inhoud van het vat weer op de volumeschaal.
- Met een aparte schaal voor vaten van 60 liter en van 210 liter.
Datasheets(X)
Geschikt voor alle standaardvaten met een ontluchtingsopening van 3/4". Te gebruiken voor alle niet-corroderende vloeistoffen, zoals olie, antivries voor ruitensproeiers, antivries voor de radiateur, koelsmeermiddel, concentraten, emulsies, verwarmingsolie enzovoort en vloeibare middelen.
Te gebruiken voor de standaardvaten van 60 liter en 210 liter. De vulniveau-indicator wordt op de ontluchtingsopening van ¾" gemonteerd. Er kan dan tegelijkertijd een vatpomp worden aangesloten op het gat van 2" in het vat.
Diameter vlotter | 22,8 mm |
Lengte vlotter | 55,1 mm |
Materiaal vlotter | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal transparant deksel | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal lager en bobine | POM |
Materiaal draad | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!