Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vuilniszak met draaglussen

Grote afvalzak met trekband
AFVALZAKKEN 700X1000MM

Art.-nr. 0899800581

EAN 4048539364985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vuilniszak met draaglussen

Art.-nr. 0899800581
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
  • Afgedichte zijkanten

  • Voor particulier en professioneel gebruik
Opmerking

Deze zakken maken onmiddellijke identificatie van de inhoud mogelijk, waardoor gescheiden inzameling effectiever wordt. Door transparante vuilniszakken te gebruiken, kan de inhoud netjes en correct worden gescheiden voordat deze worden ingezameld voor verdere verwerking of verwijdering.


Dit bevordert niet alleen de transparantie en de verantwoordingsplicht bij het afvalbeheer, maar draagt ook bij tot het verlagen van de kosten voor het verwijderen van verontreinigd of onjuist gesorteerd afval. Het draagt ook bij tot meer bewustzijn en verantwoordelijkheid door duidelijk te maken welk afval wel en niet kan worden gerecycled.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

120 l

Materiaaldikte

40 µm

Materiaal

LDPE - Low density polyethylene (recycled)

Kleur

Blauw

Breedte

700 mm

Lengte

1000 mm

Productgewicht (per stuk)

55,825 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie