Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Voyant LED Avec fonction crépusculaire automatique

Feu d'avertissement à LED
TORCHE DE CHANTIER LED

Art. N° 0827830005
EAN 4046777440805

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Jaune des deux côtés
  • Périodes d'application longues

  • Passage de la lumière clignotante à la lumière continue

  • Diamètre de la tête de lampe : 180 mm

  • Avec œillet de suspension et support intégré

  • La lampe doit être retirée du tube ou du support avant tout changement des piles

  • Avec bande réfléchissante
Indication

Pour deux piles blocs (non incluses). Une clé de lampe incluse par conditionnement

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de la tête de lampe

180 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile rectangulaire Pour feux davertissement LED

PILE-BLOC-4R25-6V

Pile rectangulaire Pour feux davertissement LED

BLOC BATTERIE 6 V / 50 AH
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
Pièces détachées pour ce produit:
Clé de lampe Pour feux davertissement Euro LED et feux davertissement LED

AY-LAMPKEY-LGHT-CONSTRUCTION

x 3 pcs