Duimstok
Glasvezelversterkte duimstok / Plooimeter
DUIMSTOK, 2M
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Polyamide versterkt met glasvezel
Krasvast en zeer stijf, tevens bestand tegen water en chemicaliën
Ingestempelde zwarte maatverdeling in stappen van 1 mm
Geen slijtage van cijfers of schaalverdeling
In reliëf aangebrachte rode decimalen
Eenvoudig af te lezen
Scharnieren raken elkaar op 90°
Scharnieren met veerstangetje voor gelijkmatige spanning
Vanaf beide kanten leesbaar dankzij een terugtellende schaalverdeling
Liniaal conform EG-nauwkeurigheidsklasse 3
Datasheets(X)
Max. meetbereik lengte | 2 m |
Lengte van koppeling (keerpunt) | 200 mm |
Lengte (samengevouwen) x breedte (samengevouwen) x hoogte | 235 x 32 x 15 mm |