Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vouwmasker FMH 4000 V FFP3 NR D Met ventiel

Vouwmasker, FFP3, FMH 4000, met ventiel
STOFMASKER-FMH4000-FFP3-VENTIEL

Art.-nr. 0899110434

EAN 4065233025554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vouwmasker FMH 4000 V FFP3 NR D Met ventiel

Art.-nr. 0899110434

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtig FFP3 wegwerpmasker met uitstekend draagcomfort en een optimale pasvorm
  • Comfortabel om te dragen, zelfs voor gebruikers die een bril dragen dankzij de zachte materialen en speciale vorm, waarin de luchtstroom tijdens uitademing naar beneden wordt afgeblazen

  • Verminderde uitademweerstand en een eenvoudigere afvoer van vocht en warmte dankzij de comfortabele uitademventiel

  • De filterklasse is op het masker gemarkeerd voor een betere identificatie

  • Perfecte bescherming dankzij een optimale pasvorm op het gezicht

  • Betere grip dankzij de neusklem die in het filtermateriaal is gestoken

  • Doorgeluste elastische hoofdband

  • Kan samen met Würth-veiligheidsbril worden gebruikt voor optimale bescherming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermt tegen schadelijke/giftige deeltjes, stof, vaste en vloeibare aërosolen, damp en rook, alsook tegen kankerverwekkende stoffen, enzymen en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) tot 30 keer de grenswaarde, bijv. tijdens het schuren en bewerken van beukenhout, eikenhout of tropisch hout, tijdens het werken met asbest (alleen kleinschalig), tijdens laswerkzaamheden en bij het in aanraking komen met bacteriën, virussen, schimmels en sporen

Filterklasse

FFP3 met ventiel

Uitvoering

Met ventiel

EN-Norm

149:2001 + A1:2009

Kleur

Wit

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie