Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vouw-/rolsteiger, basismodel

Vouw-/rolsteiger, basismodel
BASIC-VOUWSTEIGER

Art.-nr. 0962931705

EAN 4053479479705

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vouw-/rolsteiger, basismodel

Art.-nr. 0962931705
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
Compact, licht van gewicht en robuust, standaardhoogte 0,7 m

Eenvoudige setup zonder gereedschap


Ruimtebesparend tijdens transport en opslag


Klapscharnier



In hoogte verstelbare standaard


Plateau kan op verschillende hoogten worden gemonteerd



4 zwenkwielen met parkeerrem



De hoogte van de standaard is met accessoires haalbaar tot 1,55 m

Opmerking

Maximale hoogte standaard:


  • Basisframe zonder accessoires: 0,7 m (tweede sport)

  • Basisframe met kantelpreventie Pro: 1,0 m (3e sport)

  • Basisframe zonder telescopische steunset: 1,0 m (3e sport)

  • Basisframe met telescopische steunset en railset: 1,55 m (5e sport)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Steiger lengte

1,7 m

Steigerbreedte

0,84 m

Max. stijgerhoogte

1,7 m

Platformlengte

1,50 m

Platformbreedte

0,5 m

Platformhoogte max.

0,7 m

Draagvermogen

150 kg

Max. aantal personen

1

Max. hoogte van de standaard

0,7 m

Max. werkhoogte

2,7 m

Gewicht

20,5 kg

Transportafmetingen

1,7 x 0,83 x 0,28 m

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Professionele kantelbeveiliging

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zelfklevend label pictogram voor ladder

LBL-(F.SCFLD-0962931705)-PVC

x 1 st
Dwarsbalk met wielen inklapbare rolsteiger

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Dwarsbalk zonder wielen inklapbare rolsteiger

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Wiel met rem voor inklapbare rolsteiger

SP-CASTOR-(F.SCFLD-0962931705/710/720)

x 1 st
Platform voor inklapbare rolsteiger

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Achterwand incl. scharn. v. inklapbare rolsteiger

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Wand met sporten voor inklapbare rolsteiger

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Wand met sporten voor inklapbare rolsteiger

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)