Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vouw-/rolsteiger Pro

Professionele vouw-/rolsteiger

Art.-nr. 0962931706

EAN 4053479479712

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vouw-/rolsteiger Pro

Art.-nr. 0962931706
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
Lichtgewicht, compacte, in hoogte verstelbare flexibele werksteiger
  • Optimale stabiliteit dankzij uitklapbare kantelbeveiliging

  • Direct gebruiksklaar zonder ingewikkelde montage

  • Telescoopmechanisme zorgt voor optimale aanpassing aan ondergrond

  • Met praktische, ruimtebesparende opbergmogelijkheid

  • Eenvoudig te hanteren

  • Inklapbaar en daardoor gemakkelijk te vervoeren en op te bergen

  • Vier geremde zwenkwielen
Opmerking

Max. werkhoogte werksteiger:


  • Met geïntegreerde uitklapbare kantelbeveiliging: 1,0 m (derde sport)

  • Met handreling en telescopische steun: 1,55 m (bovenste sport)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Steiger lengte

2,06 m

Steigerbreedte

1,15 m

Max. stijgerhoogte

1,7 m

Platformlengte

1,50 m

Platformbreedte

0,5 m

Platformhoogte max.

1 m

Draagvermogen

150 kg

Max. aantal personen

1

Max. hoogte van de standaard

1 m

Max. werkhoogte

3 m

Gewicht

28,5 kg

Transportafmetingen

1,7 x 0,83 x 0,4 m

Inclusief Vouw-/rolsteiger Pro:
1 x
Vouw-/rolsteiger, basismodel

BASIC-VOUWSTEIGER

Omschrijving: Compact, licht van gewicht en robuust, standaardhoogte 0,7 m
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Professionele kantelbeveiliging

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

Omschrijving: For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescopische steunset

TELESPRTSET-(F.FLP/ROLL-SCFLD)

Beschermt vouw-/rolsteiger tegen kantelen in alle richtingen.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zelfklevend label pictogram voor ladder

LBL-(F.SCFLD-0962931706)-PVC

x 1 st
Dwarsbalk met wielen inklapbare rolsteiger

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Dwarsbalk zonder wielen inklapbare rolsteiger

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Wiel met rem voor inklapbare rolsteiger

SP-CASTOR-W.BRAKE-(F.SCFLD-0962931706)

x 1 st
Platform voor inklapbare rolsteiger

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Achterwand incl. scharn. v. inklapbare rolsteiger

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Wand met sporten voor inklapbare rolsteiger

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Wand met sporten voor inklapbare rolsteiger

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 st
Professionele kantelbeveiliging

TLTSAFEDEV-PRO-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

For retrofitting the folding mobile scaffolding ECONOMY 75 (previously basic scaffolding) for stand heights up to 1.0 metres