Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak

Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak

Art.-nr. 5162608141
EAN 4056807348063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lifting chain with fork head load hooks, without shortener unit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen vanaf 0-45 graden

6700 kg

Draagvermogen vanaf 46-60 graden

4750 kg

Effectieve lengte

1 m

Kwaliteitsklasse

8

Nominale diameter

10 mm

Haakvorm

Vorkkophaak

Materiaal

Staal

Hoogte ophangring

180 mm

Breedte ophangring

100 mm

Productgewicht (per stuk)

17500.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie