Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak

Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak

Art.-nr. 5162608131

EAN 4056807348001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak

Art.-nr. 5162608131
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
Lifting chain with fork head load hooks, without shortener unit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen vanaf 0-45 graden

6750 kg

Draagvermogen vanaf 46-60 graden

4750 kg

Effectieve lengte

1 m

Kwaliteitsklasse

8

Nominale diameter

10 mm

Haakvorm

Vorkkophaak

Materiaal

Staal

Hoogte ophangring

180 mm

Breedte ophangring

100 mm

Productgewicht (per stuk)

14300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie