Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak
Vorkkop haak GK8 zonder spanhaak
Art.-nr. 5162608611
EAN 4056807347844
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draagvermogen | 1120 kg |
Effectieve lengte | 1 m |
Kwaliteitsklasse | 8 |
Nominale diameter | 6 mm |
Haakvorm | Vorkkophaak |
Materiaal | Staal |
Hoogte ophangring | 110 mm |
Breedte ophangring | 60 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1500,000 g |