Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voorzetstuk universele transmissiekrik 2-delig

Voorzetstuk universele transmissiekrik type 2
VERSNELLINGSBAK STEUN HOUDER TYPE 2

Art.-nr. 1952004285

EAN 4099618172847

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorzetstuk universele transmissiekrik 2-delig

Art.-nr. 1952004285
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
Gebruikt in combinatie met een transmissiekrik voor het veilig demonteren en monteren van transmissies van voertuigen
  • Kan eenvoudig worden aangepast aan de vorm en grootte van de transmissie

  • Betrouwbare greep tijdens het in- en uitbouwen dankzij de transmissiesteunen met verstelbare tussenafstand en kantelhoek op de voorste en achterste dwarsarmen

  • De transmissie kan naar voren of achteren en naar links of rechts worden gekanteld

  • Voordelen ten opzichte van de vorige versie

  • Middensteun met schroeven voor het verstellen van de kantelhoek

  • Vastgezet om te voorkomen dat de kantelhoek onbedoeld wordt gewijzigd
    Kantelbare steunen met een beschermende coating van gedompeld kunststof

  • Twee grote steunen met geïntegreerde kantelhoekverstelling

  • Compatibel met transmissiekrikken met zuigerstang met dia. 30 mm


Leveringsomvang:


  • 1x basiseenheid transmissiehulpstuk

  • 1x adapter voor zuigerstang van transmissiekrik dia. 30 mm
Opmerking

Er zijn extra adapters verkrijgbaar voor zuigerstangen met dia. 25 mm en 35 mm

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen zoals handmatige, automatische en DSG-transmissies

Materiaal

Staal/staal

Gewicht

12 kg

Lengte x breedte

490 x 460 mm

Maximaal draagvermogen

150 kg

Kantelhoek

35 graden

Kantelhoek 2

5 graden

Reserveonderdelen voor dit product:
Gereedschap spec. reserveonderdelen v. auto

SP-KNOP-M8X20-D40

x 1 st
Reserveonderdelen algemeen

SP-ADAPTER INTERNATIONAAL D30MM