Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voorritszaag, 2 stuks Voor cirkelzaagblad

Voorritszaag, cirkelzaagblad, 2 stuks
VOORRITSER-C.ZGBL.-120X2,8-3,6X22-T12

Art.-nr. 0611100122

EAN 4050641029065

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorritszaag, 2 stuks Voor cirkelzaagblad

Art.-nr. 0611100122
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
Voor schoon, rafelvrij snijden van plaatmaterialen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

120 mm

Dikte

2,2 mm

Asgat

22 mm

Min./max. snijbreedte

2,8-3,6 mm

Aantal tanden per zaagblad

12 st

Maximaal toerental

15900 t/min

Tandvorm

WZ

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie