Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voorraadbakblok Met drie smalle voorraadbussen voor inbouwkeukens

Voorraadbakblok met drie smalle ladebakken
VEZAMELBLOK 3VAKS GLASHELDER

Art.-nr. 0683360203

EAN 4011231567770

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorraadbakblok Met drie smalle voorraadbussen voor inbouwkeukens

Art.-nr. 0683360203
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
  • Voorraadbakblokken met de optie van drie smalle legborden

  • De zijkanten van de behuizing zijn glad en dicht zodat het niet nodig is om tussenwanden in de kast te plaatsen

  • Behuizing: puur wit polystyreen, RAL 9010

  • Smalle legborden gemaakt van glashelder polystyreen

  • Met drie smalle legborden

  • Afwerking: Glashelder

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Glashelder, Wit

Breedte

267 mm

Hoogte

146 mm

Diepte

150 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie