Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vooraf opgeladen NiMH-accu

BATT-ALKALINE-MICRO-OPL.BAAR-1,2V-800MAH

Art.-nr. 0827311

EAN 4050382034236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vooraf opgeladen NiMH-accu

Art.-nr. 0827311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De voordelen van NiMH-accu's gecombineerd met de voordelen van primaire accu's

Voorgeladen accu


Gebruiksklaar



Langer dan een jaar stand-by zonder opladen



Geringe zelfontlading


  • Zelfs na 1 jaar zonder gebruik is er een capaciteit van ca. 85% van de nominale capaciteit beschikbaar

  • Ook geschikt voor gebruik in apparaten met een laag energieverbruik


Geschikt voor snelladen


Kan worden opgeladen met behulp van conventionele NiMH-acculaders



Voor universeel gebruik


Geschikt voor gebruik in apparaten met een hoog of laag energieverbruik (bijvoorbeeld een digitale camera of wandklok)



Niet beïnvloed door de weersomstandigheden


Beter geschikt voor gebruik bij lage temperaturen dan conventionele NiMH-accu's



Geen geheugeneffect



Kan tot 1000 keer worden opgeladen


Milieuvriendelijk

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor digitale camera's, wandklokken, meetapparatuur en nog veel meer.

Batterij-aanduiding

Micro AAA; R03; UM4

Nominale spanning

1,2 V DC

Accu-/batterij capaciteit

800 mAh

Accu/Batterijtype

NiMH

Productgewicht (per stuk)

11,250 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pro 5 multifunctionele oplader

BATTERIJ LAADAPPARAAT PRO 5

Deze snellader met een maximale laadstroom van 1800 mA is de perfecte combinatie van laadapparaat en teststation.