Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus

Volledig uittrekbaar element DWD XP Tipmatic Plus
LADENSYST-DWDXP LADERAIL TIPM. PLUS L550
DWD-XP

Art.-nr. F091075469

EAN 9007181636470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus

Art.-nr. F091075469
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
Mechanisch openingssysteem activeert door lichtjes op een willekeurige plaats op het frontpaneel te tikken.

Optimale toegang tot inhoud


doordat de lade geheel open kan



Sluit stevig


dankzij vangsysteem



Frontnaad nauwkeurig af te stellen (+2/–1 mm)


dankzij diepteverstelling aan beide zijden



Wijzigingen aan laden niet nodig



Ingebouwde uithang- en transportbeveiliging

Opmerking

Activering van de openingsfunctie over het gehele front vereist een frontnaad van 4 mm bij een breedte tot 1200 mm en een fronthoogte tot 300 mm. Bij een fronthoogte van meer dan 300 mm is een grotere frontnaad vereist.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Wij adviseren de werkzaamheden in de volgende stappen te verdelen:


  • 1. Gaten voor geleiderail voorboren

  • 2. Boormal voor Tipmatic Plus plaatsen en gaten voor Tipmatic Plus vergrendeling aanbrengen

  • 3. Geleiderail en vergrendelmechanisme bevestigen

Nominale lengte

550 mm

Draagvermogen

40 kg

Openings/sluitsysteem

Tipmatic

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang Voor synchronisatiemodules in combinatie met Dynapro Tipmatic verborgen volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40/60 kg

TIPMATIC PLUS VERBINDINGSTANG

Voor synchronisatiemodule in combinatie met onderbouwgeleider, Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare geleider 40/60 kg