Volledig bedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder
KPH TWIN-FIXX COMPLEET BEDRUKT 1 KLEUR
Art.-nr. 0824011
EAN 4046778359359
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tekst in meerdere kleuren of in reliëf
Hoogwaardig systeem met flexibele, verwisselbare strip
Harmonieus en fraai design
Past ook bij ronde autocontouren
Eenvoudig in het gebruik
Robuust ontwerp
Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product
Groot bedrukbaar gebied
Ideale manier van reclame maken
Ratelende geluiden en schade aan het voertuig worden voorkomen, door de demping tussen zowel de kentekenplaat als de Twin-Fixx en de carrosserie.
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.
Uitvoering | Compleet, grondplaat en strip |
Drukkleuren | 1-Kleurig wit |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 st |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 460 x 13 mm |
Breedte | 530 mm |
Hoogte | 136 mm |
Materiaal | Kunststof |
GRONDPLAAT-TWINFIXX-520MM
NPH-PRNT-STRIP-TWINFIXX-1COLOURED