Volledig bedrukte Classic kentekenplaathouder
KPH-BEDRUKT-CLASSIC-PAKKET-100STUKS
Art.-nr. 0826964
EAN 4038898094746
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tekst in meerdere kleuren of in reliëf
De bestverkopende kentekenplaathouder van Duitsland
Vaak hoeft alleen de strip te worden vervangen (voor een lage prijs). Strips los verkrijgbaar
Eenvoudig in het gebruik
Robuust ontwerp
Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product.
De strips zijn compatibel met en passen op alle basisplaten Classic en Circo.
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.
Uitvoering | Compleet, grondplaat en strip |
Drukkleuren | 1-kleurig |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 st |
Opmerking minimale bestelhoeveelheid | PU = 100 stuks, inclusief afdrukkosten en lay-out |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 400 x 13 mm |
Breedte | 525 mm |
Hoogte | 130 mm |
Materiaal | Kunststof |