Volledig bedrukte Circo kentekenplaathouder
Kentekenplaathouder, Circo compl. bedrukt
Art.-nr. 08269640
EAN 4038898095279
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tekst in meerdere kleuren of in reliëf
Past goed om auto's met ronde contouren
Eenvoudig in het gebruik
Robuust ontwerp
Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product
CIRCO is een aangepaste versie van kentekenplaathouder model "Classic" met snelbevestiging
De strips zijn compatibel met en passen op alle basisplaten Classic.
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven
Uitvoering | Compleet, grondplaat en strip |
Drukkleuren | 1-kleurig |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 st |
Opmerking minimale bestelhoeveelheid | PU = 100 stuks, inclusief afdrukkosten en lay-out |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 400 x 12 mm |
Breedte | 525 mm |
Hoogte | 130 mm |
Materiaal | Kunststof |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!