Volhardmetalen ontbramer DIN 6527 90°
Ontbramer VHM 90 graden DIN 6527, type N TIALN
Art.-nr. 5443301555
EAN 4055375923849
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TiAIN-coating
- Betere prestaties
- Langere standtijd
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 7757 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Aluminium |
Diameter (d1) | 12 mm |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Normering | DIN 6527 |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HB |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | TiAlN |
Lengte (l1) | 83 mm |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Punthoek | 90 graden |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Aluminium |