Volet roulant pour meuble mini Avec fonction d'arrêt
Roulette pour meuble pivotante mini avec fonction arrêt
Art. N° 0683567219
EAN 4061975638144
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Boîtier et roue en plastique de haute qualité
- La bande de roulement douce et souple en élastomères thermoplastiques garantit une maniabilité sans rayures et sans traces sur toutes les surfaces dures et délicates
- Roue à bande de roulement dure adaptée aux sols souples et robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Maison, design, bureau
![]() | |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Noir |
Capacité de charge | 50 kg |
Largeur de la roue (L) | 13 mm |
Diamètre de roue (D) | 15 mm |
Technique de roulement | Monté sur roulements à friction |
Version de bande de roulement | Dur |
Stop effect at | 45 kg |
Profondeur de perçage (B) | 17 mm |
Diamètre de foret | 40 mm |
Hauteur de construction (h) | 8 mm |