Voetpedaal ENVI Kick
Afvalopeningssysteem ENVI Kick
AY-OPNINGSYS-RECYCL-ENVIKICK-(CR)-110MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig te monteren en ook achteraf te monteren
- Minimale installatiehoogte van slechts 70 mm
- Bespaar tijd met ENVI KICK: Zelfs als u beide handen vol hebt, hoeft u niets neer te leggen om de la te openen
- Vrijwel stille werking: Het voetpedaal ratelt niet
- Meten is niet nodig bij het installeren dankzij het meegeleverde installatiesjabloon
- Kan op elk moment achteraf worden gemonteerd en past in een breed scala aan recyclingsystemen en laden met frontverbinders
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof/staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | TeleGrijs 4 RAL 7047 |
Lengte | 160 mm |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 65 mm |