Produit nettoyant pour véhicules Produit nettoyant pour l'intérieur des véhicules
Nettoyant pour intérieur de véhicules
FI-NETTOYANT 1000 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Biodégradable conformément à la réglementation relative aux détergents
- Effet nettoyant puissant, mais respecte les matériaux
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Housses de sièges, appuie-tête, tapis, plafonds, garnitures de portes, coffre, etc.
Pulvériser le produit nettoyant pour habitacle, laisser agir pendant quelques instants puis éliminer les saletés avec une brosse, un chiffon ou une éponge.
Le produit nettoyant pour intérieur de véhicule peut être dilué jusqu'à un rapport de mélange de 1:10.
Contenu | 1 L |
Type de récipient | Vaporisateur |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Jaune |
Base chimique | Tensio-actif non-ionique |
pH | 11,2 |
Densité/conditions | 1,04 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Non |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!