Voertuigreiniger Actiefschuim
Voertuigreiniger actiefschuim
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot 50% tijdsbesparing bij regelmatig gebruik
Aangezien bijna nauwelijks hoeft te worden geborsteld
Dringt diep door en hoog reinigingseffect na slechts één keer aanbrengen
Siliconenvrij
Streeploos resultaat
Fosfaatvrij
Gemakkelijke afscheiding conform de Oostenrijkse milieunorm B5105
Geen problemen met afvalwater
Lege houders geschikt voor gescheiden inzameling en recycling
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Concentraat voor de regelmatige reiniging van grote carrosserie-, dekzeil- en chassisoppervlakken van bedrijfswagens en bussen.
Afhankelijk van de mate van verontreiniging actiefschuim met schuimapparaat of schuimpistool gelijkmatig op het voertuig spuiten (aanbevolen concentratie: 2-4%) en max. 5 minuten laten inwerken. Let op, niet laten drogen. Daarna het voertuig met behulp van een hogedrukreiniger en met veel koud water bij een lansafstand van 15–20 cm grondig afspoelen, waarbij van beneden naar boven wordt gewerkt (anders bestaat het gevaar dat er op het oppervlak een kalkfilm ontstaat).
Inhoud | 200 l |
Productgewicht (per stuk) | 222.000 kg |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Vetalcohol |
Kleur | Geelachtig |
pH-waarde / condities | 13 / bij 20 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 1,1 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Fosfaatvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!