Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Kit de protection pour habitacle de véhicule

Kit de protection pr intérieur de véhicule, 5pcs
FEUILLE PLASTIQUE DE PROTECTION-200PCS

Art. N° 0899500051

Prix affichés aux clients après connexion

Kit de protection pour habitacle de véhicule

Art. N° 0899500051

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le kit de protection d'habitable de véhicule 5 pièces se compose d'une protection de siège, d'un tapis de sol, et d'un film de protection pour le volant, le levier de vitesses et le frein à main

Facile à utiliser


  • Toutes les protections requises en un seul segment d'arrachage

  • Evaluation facile des besoins en matériel en un seul ensemble : limite l'espace de stockage et les systèmes de distributeur inutiles

  • Convient à la plupart des habitacles de voiture

  • Aide les mécaniciens à satisfaire aux normes de qualité

  • Toutes les protections sont protégées de la poussière dans un boîtier distributeur (L x l x H, en mm : 720 x 170 x 170)


Protection de siège et tapis de sol


  • Adaptation et adhérence parfaites grâce au revêtement inférieur antidérapant

  • Protection contre l'huile, la saleté et l'eau


Film de protection pour volant, levier de vitesses et frein à main


  • Film multicouche spécialement conçu pour être antidérapant et adhérant

  • Film hautement extensible, s'adapte avec souplesse aux contours

  • Le matériau transparent permet d'identifier les symboles

  • Protège les commandes contre la saleté

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Largeur de la roue

720 mm

Diamètre de roue

160 mm

Nombre d'arrachages

200 PCS

Nombre de pièces de l'assortiment

1000 PCS

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques