Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voertuiginterieurbeschermset 5-delig

Voertuiginterieurbeschermset 5-dlg in plastic tas
INTERIEUR-BESCHERMSET-PE-100ST

Art.-nr. 0899500054

EAN 4053479206196

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig

Art.-nr. 0899500054
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
Voor het interieur van de auto

Gemakkelijk in het gebruik


  • Alle benodigde beschermers worden geleverd in een stofdichte polyetheen zak

  • Eenvoudig plannen van materiaalvereisten, aangezien het slechts één item betreft; bespaart u opslagruimte en maakt afrolsystemen onnodig

  • Geschikt voor het interieur van de meeste personenauto's

  • Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen


Stoelbeschermer


Optimale materiaaldikte voor hoge scheurbestendigheid en elasticiteit door foliedikte van 0,015 mm



Voetenmatcombi


  • Combinatie van absorberend papier en gecoate onderkant voorkomt doorweken

  • Bescherming tegen olie, vuil en water


Stuurwiel-, versnellingspook- en handrembeschermer


  • Gemakkelijk te plaatsen dankzij ingenaaide elastische banden

  • Beschermt bedieningselementen tegen vuil

  • Stuurwielbeschermer voor stuurwieldiameters van 350–400 mm
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal breuken per set

100 st

Aantal stuks in assortiment of set

500 st

Beschermend element Lengte in mm Breedte in mm Dikte in mm
Stoelbeschermer 1300 800 0,015
Vloermat 500 380 0,060
Stuurwielhoes 600 100 0,018
Beschermer versnellingshendel 140 130 0,018
Beschermer remhendel 160 70 0,018

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie