Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voertuiginrichting compleet V40 38-delig

Voertuiginrichting compleet V40 38 delig
VOERTUIGINRICHTING-COMPLEET-V40-38 DELIG

Art.-nr. 0963680550

EAN 4062856377923

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voertuiginrichting compleet V40 38-delig

Art.-nr. 0963680550
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
Volledig uitgeruste voertuiginrichting systeem V 40

Inhoud:



1 x Middelste steunframe, art. n° 0963002007



2 x Aluminium legbord, art. n° 0963003010



1 x Aluminium magazijnrek, art. n° 0963004030



1 x Aluminium magazijndozenrek, art. n° 0963008023



2 x Uitschuifbare kofferlade, art. n° 0963010385



1 x Aluminium ladekast, art. n° 0963010422



1 x Aluminium ladekast, art.n° 0963010423



1x Aluminium ladekast, art.n° 0963010425



1x Opzetframe, art.n° 0963012230



1x Aluminium klep, art.n° 0963021235



2x Vloerbeugel set, art.n° 0963022004



2x Wandbevestigingsset, art.n° 0963022030



1x Bindbalk, art.n° 0963022031



1x Afstandshouder, art.n° 0963022032



8x Knoopplaat, art;n° 0963022999



2x Steunframe, art.n° 0963024013



2x Steunframe, art.nr. 0963024102



2x Steunframe, art.n° 0963024201



1x Aluminium magazijndozenrek, art.n° 0963030130



4x Antislipmat, art.n° 0963580140



1x Antislipmat, art.n° 0963580134


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

38 st

Inclusief Voertuiginrichting compleet V40 38-delig:
1 x
Middelste steunframe

MIDDENSTAANDER 380X40X420

Omschrijving: Voor dubbelzijdig gebruik
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Aluminium legbord

SCHAP ALUMINIUM380X556X27

Omschrijving: Te gebruiken als afdekking, onderplaat of eindplaat voor een ladekast
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Aluminium magazijnrek

OPBERGREK MET TUSSENWAND 380X1112X175

Omschrijving: Voor diverse opbergmogelijkheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aluminium magazijndozenrek

REK VOOR BAKKEN VLBR823-270X1112X80

Omschrijving: Inclusief kunststof opbergdozen
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Uitschuifbare kofferlade

KOFFERLADEVARIABEL VKM385

Omschrijving: Voor het veilig opbergen van ORSY systeemkoffers 8.4.1 en 8.4.2
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Aluminium ladekast Breedte: 556 mm

SCHUIFLADE ALU380X556X90LL

Omschrijving: Met geïntegreerde uittrekbare lades en geïntegreerde aluminium profielgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aluminium ladekast Breedte: 556 mm

SCHUIFLADE ALU380X556X120LL

Omschrijving: Met geïntegreerde uittrekbare lades en geïntegreerde aluminium profielgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aluminium ladekast Breedte: 556 mm

SCHUIFLADE ALU380X556X180LL

Omschrijving: Met geïntegreerde uittrekbare lades en geïntegreerde aluminium profielgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Opzetframe

TOPBAK ALU 270X1112X80

Omschrijving: Als eindelement voor voertuiginrichting
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aluminium klep

ALU KLEPVK235-1112X180

Omschrijving:
Constructiebreedte: 1112 mm; Hoogte: 180 mm
Scharnierklep voor het vloeroppervlak
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Vloerbeugel set

BODEMBEV.SET ZIJKANT 380

Omschrijving: Voor het bevestigen van het steunframe op de vloer van het voertuig
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Wandbevestigingsset

BEVESTIGINGSSET MSBS/VSBS

Omschrijving: Geschikt voor alle moduleblokken
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Bindbalk

ONDERSLAGBALK 112X60

Omschrijving: Voor het verdelen van een systeembreedte in verschillende ontwerpbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Afstandshouder

AFSTANDBALK ONDER 1112

Omschrijving: Voor het stabiliseren van de zijsteunen
Hoeveelheid: 1 x
8 x
Knoopplaat

VERBINDINGSDRIEHOEK

Omschrijving: Voor het stabiliseren van de uitrusting van de auto
Hoeveelheid: 8 x
2 x
Steunframe

STAANDER RECHTS380X20X1200

Omschrijving: In 30 mm multi-raster
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Steunframe

STAANDER RECHTS330X20X270

Omschrijving: In 30 mm multi-raster
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Steunframe

STAANDER RECHTS270X20X180

Omschrijving: In 30 mm multi-raster
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Aluminium magazijndozenrek

LBR MET BAKJES 330X1112X80

Omschrijving: Inclusief kunststof opbergdozen met openslaande klep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM34

Omschrijving:
Breedte: 378 mm; Lengte: 1070 mm
Voor ladingzekering
Hoeveelheid: 1 x
4 x
Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM40

Omschrijving:
Breedte: 340 mm; Lengte: 477 mm
Voor ladingzekering
Hoeveelheid: 4 x