Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant universel auto

Nettoyant de base pour véhicules
NETT. AUTOMOBILE DE BASE ABSOBON 20L

Art. N° 08934751
EAN 4045989991754

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Concentré nettoyant écologique pour nettoyage de base lors du traitement professionnel des véhicules

Hautes performances de nettoyage


  • Elimine rapidement et totalement les saletés de voirie, les traces d'huile, de graisse et autres salissures

  • Peut être appliqué à la main ou avec un appareil HP


Concentré


  • Peut être adapté à des types de contamination particuliers

  • Utilisation économique

  • Rendement élevé

  • Faible coût


Les huiles et les graisses sont imprégnées et séparées


  • Séparation rapide conformément à la norme écologique allemande Test B 5105

  • L'eau de lavage obtenue peut être séparée facilement via le séparateur d'huile légère


Compatibilité matérielle optimisée



Sans phosphate ni solvants organiques volatils. Sans AOX.


  • Réduction des risques potentiels en cas d'utilisation quotidienne

  • Réduit la pollution

  • Conforme aux normes locales concernant les eaux usées

  • Le produit n'est pas étiqueté conformément à la réglementation (CE) N° 1272/2008 (décret CLP)


Biodégradable


Tensioactifs totalement biodégradables conformément à la réglementation (CE) N° 648/2004 (relative aux détergents)



Sans silicone

Indication

Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Selon le degré d'encrassement, diluer le nettoyant avec de l'eau et le pulvériser sur les surfaces encrassées des véhicules. Laisser agir quelques minutes, puis rincer la surface à l'eau claire. En cas de salissures tenaces, stimuler l'effet de nettoyage avec une éponge ou un pinceau. Répéter l'opération si nécessaire.

Mode d'emploi

Tableau de mélange :


  • Encrassement : normal

Application manuelle : 1:20


Appareil HP : 2-3%


  • Encrassement : sévère

Application manuelle : 1:5


Appareil HP : 3-5%

Contenu

20 L

Poids du produit (par pièce)

21716 g

Type de récipient

Bidon

Odeur/parfum

Doux

Couleur

Bleu

Valeur de pH/conditions

8,5 / non dilué

Rapport de mélange

1:1 - 01:20

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Oui

Biodégradabilité

Oui

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet DN 60

ROBINET POUR BIDON 20L

Robinet en plastique avec raccord DN 60 pour bidon en plastique de 20 l et fût en plastique de 60 l
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet de lavage à air comprimé

CANON MOUSSE PR NETTOYANT MOTEUR 750ML

Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs haute pression ou jets de vapeur
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 5
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.