Voegmortel CERAfix® 506 Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding van 1-10 mm
Voegmortel CERAfix 506
CERAFIX

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor universeel gebruik
- Geschikt voor natuurstenen en keramische bekledingen
- Kan in vloer- en muurverwarming worden gebruikt
Water- en vuilafstotend
- Voegen hebben een glad oppervlak
- Zeer goed te reinigen
- Niet oplosbaar in water
Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien
- Geschikt voor kritische oppervlakken binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en voor blootstelling aan hoge belasting
- Beperkte neiging tot kristalliseren
Minder stof
Glad en kneedbaar bij aanbrengen
- Minimale kracht vereist bij opbrengen
- Goede hechting van randen
- Vatbaar voor afslibbing
- Hoger dagrendement
Kleurafwijkingen als gevolg van fysieke bouwomstandigheden en verschillende keramische en natuurstenen oppervlakken zijn uitgesloten van de garantie.
Voeg geen water of verse voegenmortel toe aan voegenmortel dat al is begonnen te harden om het opnieuw te kunnen verwerken. Verhoogd verkleuringsgevaar!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
CERAfix 506 is een flexibele, taaie en waterafstotende voegmortel voor het vullen van voegen tussen alle absorberende en niet-absorberende keramische wand- en vloertegels, zoals gres porcellanato, gres, plavuizen, estrikken evenals natuursteen tegels in badkamers, douches en woonruimten, op terrassen, balkons en loggia's en op gevels, in zwembaden, in industriële faciliteiten en voor al dan niet verwarmde dekvloeren of gietdekvloeren. CERAfix 506 voegmortel is ook geschikt voor kritische binnen- en buitenoppervlakken. De mortel wordt gekenmerkt voor een gemakkelijk aanbrengen en een goede hechting aan de randen. De voegen worden volledig gevuld en hebben een glad oppervlak. CERAfix 506 is geschikt voor het vullen van voegen in muur- en vloertegels met een voegbreedte van 1–10 mm.
Oppervlak:
De voegen moeten schoon en droog zijn en er mogen geen resten van kleefstoffen, mortel en scheidingsmiddelen aanwezig zijn. Maak de absorberende oppervlakken en tegels gelijkmatig vochtig voordat u de voegen vult.
Toepassing:
Meng voegmortel CERAfix 506 (5 kg) met 1,25 liter schoon water met een roerstaaf in een schone emmer totdat het een homogene en gladde massa is geworden. Laat het product 5 minuten rusten en roer het vervolgens nog eens grondig door. Houd altijd dezelfde mengverhouding aan om kleurverschillen te voorkomen.
Breng het product aan met een rubberen plamuurmes/wisser of een tegelvoegbord in diagonale richting totdat het glad is. Meng het niet met andere materialen.
Reinig de tegels met een natte spons of een natte inwasspaan nadat u de overtollige voegmortel hebt afgeveegd. De voegen moeten in diagonale of horizontale richting worden gereinigd om te voorkomen dat er mortel uitgespoeld wordt en om een schoon voegpatroon te krijgen. Verwijder de resterende mortelaanslag met een inwasspaan en schoon water; herhaal indien nodig. Vervang het vuile water regelmatig door schoon water.
De nieuwe voegvulling moet beschermd worden tegen effecten die van invloed kunnen zijn op het uithardingsproces, zoals hoge temperaturen, direct zonlicht, wind, regen, vorst en daaropvolgend binnendringen van vocht.
Verbruikswaarden zijn standaardwaarden en sterk afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethoden
- 0,4–0,6 kg/m² voor een voegbreedte van 3 mm
- 0,8–1,2 kg/m² voor een voegbreedte van 5 mm
- 2,0–2,5 kg/m² voor een voegbreedte van 8 mm
Chemische basis | Cement |
Kleur | Edelweiss |
Mengverhouding | circa 220 ml water/kg |
Toegankelijk na max. | 2 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 25 °C |
Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 0.1 kg/m² |
Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 1.8 kg/m² |
Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid | 0 - Niet van toepassing |
Gewicht inhoud | 5 kg |
Minimale drukvastheid | 15 N/mm² |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele, droge en vorstvrije ruimte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!