Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voegmortel CERAfix® 505 Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm

Voegmortel CERAfix 505
CERAFIX

Art.-nr. 5875107505
EAN 4053479579160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm

Voor universeel gebruik


  • Geschikt voor natuurstenen en keramische bekledingen

  • Kan in vloer- en muurverwarming worden gebruikt


Geleverd in een emmer


  • Hersluitbare verpakking

  • Gemakkelijker opslag en transport, zelf bij open verpakkingen


Water- en vuilafstotend


  • Voegen hebben een glad oppervlak

  • Zeer goed te reinigen

  • Niet oplosbaar in water


Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien


  • Geschikt voor kritische binnen- en buitenoppervlakken

  • Te gebruiken in natte ruimten en voor blootstelling aan hoge belasting

  • Beperkte neiging tot kristalliseren


Beperkt de hoeveelheid stof



Glad en kneedbaar bij aanbrengen


  • Minimale kracht vereist bij opbrengen

  • Goede hechting van randen

  • Vatbaar voor afslibbing

  • Hoger dagrendement
Opmerking

Er kunnen zich kleurafwijkingen voordoen als gevolg van temperatuurverschillen, structurele omstandigheden en verschillende bekledingen van keramiek of natuursteen. We geven geen garantie met betrekking tot kleurverschillen.



Voeg geen water of verse voegenmortel toe aan voegenmortel dat al is begonnen te harden om het opnieuw te kunnen verwerken. Verhoogd verkleuringsgevaar!


In het geval van gepolijste keramische tegels en diverse natuurstenen bekledingen kunnen kleurpigmenten zich in het oppervlak van de tegels binden in microporiën die eventueel aanwezig kunnen zijn. Een sterk kleurcontrast tussen de tegel en de voeg wordt daarom niet aanbevolen. Voer bij twijfel een testvoeg uit. Gebruik geen droge doek tijdens het schoonmaken, omdat anders het risico bestaat op verkleuring door opgedroogde mortel in de vochtige voeg te wrijven.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

CERAfix 505 is een flexibele, taaie en waterafstotende voegmortel voor het vullen van voegen tussen alle absorberende en niet-absorberende keramische wand- en vloertegels, zoals gres porcellanato, gres, plavuizen, estrikken evenals natuursteen tegels in badkamers, douches en woonruimten, op terrassen, balkons en loggia's en op gevels, in zwembaden, in industriële faciliteiten en voor al dan niet verwarmde dekvloeren of gietdekvloeren. CERAfix 505 voegmortel is ook geschikt voor kritische binnen- en buitenoppervlakken. De mortel wordt gekenmerkt voor een gemakkelijk aanbrengen en een goede hechting aan de randen. De voegen worden volledig gevuld en hebben een glad oppervlak. CERAfix 505 is geschikt voor het vullen van voegen in muur- en vloertegels met een voegbreedte van 2-25 mm.



WÜRTH CERAfix 505 komt overeen met de classificatie CG 2 WA.

Handleiding

Oppervlak:


De voegen moeten schoon en droog zijn en er mogen geen resten van kleefstoffen, mortel en scheidingsmiddelen aanwezig zijn. Maak de absorberende oppervlakken en tegels gelijkmatig vochtig voordat u de voegen vult.



Toepassing:


Meng voegmortel CERAfix 505 (5 kg) met 1,25 liter schoon water met een roerstaaf in een schone emmer totdat het een homogene en gladde massa is geworden. Laat het product 5 minuten rusten en roer het vervolgens nog eens grondig door. Houd altijd dezelfde mengverhouding aan om kleurverschillen te voorkomen.


Breng het product aan met een rubberen plamuurmes/wisser of een tegelvoegbord in diagonale richting totdat het glad is. Meng het niet met andere materialen.


Reinig de tegels met een natte spons of een natte inwasspaan nadat u de overtollige voegmortel hebt afgeveegd. De voegen moeten in diagonale of horizontale richting worden gereinigd om te voorkomen dat er mortel uitgespoeld wordt en om een schoon voegpatroon te krijgen. Verwijder de resterende mortelaanslag met een inwasspaan en schoon water; herhaal indien nodig. Vervang het vuile water regelmatig door schoon water.


De nieuwe voegvulling moet beschermd worden tegen effecten die van invloed kunnen zijn op het uithardingsproces, zoals hoge temperaturen, direct zonlicht, wind, regen, vorst en daaropvolgend binnendringen van vocht.



Verbruikswaarden zijn standaardwaarden en sterk afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethoden


  • 0,4-0,6 kg/m² voor een voegbreedte van 3 mm

  • 0,8-1,2 kg/m² voor een voegbreedte van 5 mm

  • 2,0-2,5 kg/m² voor een voegbreedte van 8 mm

  • 3,5-4,0 kg/m² voor een voegbreedte van 12 mm

  • 9,0-10,0 kg/m² voor een voegbreedte van 25 mm

Chemische basis

Cement, geclassificeerd als zand

Kleur

Antraciet

Mengverhouding

1,25 - 1,5 liter water voor 5 kg

Max. pottijd

3 h

Toegankelijk na max.

7 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Volle belastbaarheid

48 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

0.4 kg/m²

Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

0.6 kg/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

bij 3 mm voegbreedte

Gewicht inhoud

5 kg

Verpakking

Emmer

Minimale drukvastheid

21 N/mm²

Maximale buigsterkte

4.5 N/mm²

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte. Beschermen tegen vochtigheid

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegelwasemmersysteem

TEGELWASEMMER-SET-KST-M.ROLLERS-7DLG

Voor effectieve voorreiniging en afwassen van juist gevoegde tegeloppervlakken, 23 liter
x 1 st
Siliconenacetaat badkamer

SILICONEN NATTE CEL ANTRACIET 310ML

Speciaal afdichtmiddel voor tegels en natte ruimten
Hydrospons

REINIGINGSSPONS-HYDRO-165X110X65MM

Voor de voorreiniging en laatste reiniging van tegels en voor voegwerkzaamheden
x 5 st
Tegelspons kunststof, fijn

REINIGSPONS-TEGEL-L150XB100XH50MM

Voor de reiniging en het inwassen bij voegwerkzaamheden
x 5 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Strijkbord, Hydrospons Met hydrospons

STRIJKBORD-HYDRO-320X150X35MM

x 1 st
Tegelwasemmersysteem

TEGELWASEMMER-SET-KST-M.ROLLERS-7DLG

Voor effectieve voorreiniging en afwassen van juist gevoegde tegeloppervlakken, 23 liter
x 1 st
Tegelvoegbord

TEGELVOEGBORD-CELRUBBER

Kunststof bord, sponsrubberen bekleding
x 1 st
Tegelvoegbord

TEGELVOEGBORD-SCHUIMRUBBER

Kunststof bord, sponsrubberen bekleding
x 1 st
Voegspaan Met hydrospons

VOEGSPAAN-HYDRO

x 1 st
Mengkorf M II Voor poedervormige materialen en kleefstoffen

MIXER M II 85X400

x 1 st
Hydrospons

REINIGINGSSPONS-HYDRO-165X110X65MM

Voor de voorreiniging en laatste reiniging van tegels en voor voegwerkzaamheden
x 5 st
Tegelspons kunststof, fijn

REINIGSPONS-TEGEL-L150XB100XH50MM

Voor de reiniging en het inwassen bij voegwerkzaamheden
x 5 st