Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Voeding via usb-A, met magnetische laadkabel

Oplader voor zaklamp/hoofdlamp Magnetic Charge
AY-CHARGER-SET-TRCH-HDLAMP-BTRY

Art.-nr. 0827806850

EAN 4065233065338

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voeding via usb-A, met magnetische laadkabel

Art.-nr. 0827806850
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
Voor oplaadbare LED-zaklampen en -hoofdlampen met magnetisch oplaadsysteem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Nominale spanning

5 V DC

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Soort aansluiting

USB-type A, Magnetisch opladen

Draadlengte

1200 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie