Vloerventilator Voor VW Transporter
Vloerventilator voor VW T5
ZIJ ONTLUCHTINGS ELEMENT ZWART
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De bepalingen inzake het vervoer van gasflessen in afgesloten voertuigen conform het informatieblad 0211 van de DVS (Duitse lasvereniging) en de Gezondheids- en Veiligheidsrichtlijn 590 moet in acht worden genomen.
- Er moeten ten minste twee uitlaatroosters in de laadruimte aanwezig zijn, één in de vloer en één ter hoogte van het dak.
Datasheets(X)
Voor een goede ventilatie van de laadruimte dienen de ventilatieopeningen zich zo mogelijk diagonaal te bevinden ten opzichte van elkaar. Er moet zich een vrije ruimte met een oppervlak van ten minste 100 cm² rond elke ventilatieopening bevinden. Wanneer u met persgascilinders rijdt, moet u controleren of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. De laadruimte moet van de bestuurderscabine zijn afgesloten.
Typeomschrijving | BLT5 |
Breedte | 280 mm |
Hoogte | 73 mm |
Diepte | 122 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1.600 kg |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver mat |