Vloertrekker
Wisser
VLOERTREKKER-35X600MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van zwart polypropyleen
- Oliebestendig
- Ideaal voor grote oppervlakken
- Zacht rubber met celstructuur zorgt voor een zachte behandeling en optimale bescherming van oppervlakken
- Lange levensduur
Datasheets(X)
Zwarte polypropyleen vloertrekker met oliebestendig rubberblad met celstructuur voor effectieve verwijdering van water en olie.
Kan aan de ergonomische aluminium steel (art.nr. 0891 350 210) worden gemonteerd.
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polypropyleen, schuimrubber |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 95 mm |
Productgewicht (per stuk) | 311.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!