Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vloerrooster Kunststof

Vloerventilator gemaakt van kunststof
VLOERVENTILAT-VRTG-KST-ROND-KLEIN-BLPA85

Art.-nr. 096399 400

EAN 4065746369336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloerrooster Kunststof

Art.-nr. 096399 400
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
Vereist bij het transporteren van gascilinders
  • Tweedelig kliksysteem

  • Inclusief bevestigingsmateriaal
Opmerking

Niet geschikt voor de VW T5. De bepalingen inzake het vervoer van gasflessen in afgesloten voertuigen conform het informatieblad 0211 van de DVS (Duitse lasvereniging) en de Gezondheids- en Veiligheidsrichtlijn 590 moet in acht worden genomen.


Er moeten ten minste twee uitlaatroosters in de laadruimte aanwezig zijn: één in de vloer en één ter hoogte van het dak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor een goede ventilatie van de laadruimte dienen de ventilatieopeningen zich zo mogelijk diagonaal te bevinden ten opzichte van elkaar. Er moet zich een vrije ruimte met een oppervlak van ten minste 100 cm² rond elke ventilatieopening bevinden. Wanneer u met persgascilinders rijdt, moet u controleren of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. De laadruimte moet van de bestuurderscabine zijn afgesloten.

Breedte

120 mm

Hoogte

85 mm

Diepte

120 mm

Productgewicht (per stuk)

0,150 kg

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie